Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 2672.USP-ovikoordinaattori | AC9MAH 3HJH1

ROCKWOOD 2672.USP:n ovikoordinaattori

Varastossa
Tuote: AC9MAH Malli: 2672.USPRistiviite: 3HJH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven koordinaattori
VäriMusta
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)136.4
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 2672.USP:n ovikoordinaattori
€262.72 / yksikkö