Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Vetolevy suorakulmiokahva alumiinia 4 x 16 | AH2QGR 2RGV5

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Vetolevy suorakulmiokahva alumiinia 4 x 16

Varastossa
Tuote: AH2QGR Malli: 122 X 70C.28Ristiviite: 2RGV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä levy
Suorittaa loppuunTylsä
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 132 X 70A.28 Vetolevy Oval Grip Alumiini 3 x 12 tuumaa | AH2QGK 2RGP7 132 X 70 A.28TylsäAlumiini€74.29
ROCKWOOD 102 X 70A.28 Vetolevy Pyöreä Grip Alumiini 3 x 12 tuumaa | AH2QGL 2RGR4 102 X 70 A.28TylsäAlumiini€58.14
ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS vetolevy pyöreä mikrobilääke 3-1 / 2 x 15 | AH2QGM 2RGT9 102 X 70B.32DMSAntimikrobinen tyyppi 304Ruostumaton teräs€100.97
ROCKWOOD 102 X 70B.28 Vetolevy Pyöreä Grip Alumiini 3-1/2 x 15 | AH2QGN 2RGU2 102 X 70B.28TylsäAlumiini€73.40
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D vetolevy esteetön 304 3-1 / 2 x 15 | AH2QGP 2RGU4 BF107 X 70B.32DTylsä tyyppi 304Ruostumaton teräs€86.00
ROCKWOOD BF107 X 70C.32DMS vetolevy esteetön mikrobilääke | AH2QGU 2RGW4 BF107 X 70C.32DMSAntimikrobinen tyyppi 304Ruostumaton teräs€155.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Vetolevy suorakulmiokahva alumiinia 4 x 16
€70.70 / yksikkö