ROBOTTI COUPE 515482S Hihna 425 mm | CT9CNG 21WG79

ROBOT COUPE 515482S Hihna 425 mm

Tuote: CT9CNG Malli: 515482SRistiviite: 21WG79
€303.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBOT COUPE 515482S Hihna 425 mm
€303.86 / yksikkö