Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBINAIR 45111 messinkiputken letkusarja | AB6QRP 22A843

ROBINAIR 45111 messinki jakotukin letkusarja

Varastossa
Tuote: AB6QRP Malli: 45111Ristiviite: 22A843

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoputken letkusarja
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBINAIR 48510 Jakotukisarja 90 käsikytkintä | AB6QRN 22A842 48510€311.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR 45111 messinki jakotukin letkusarja
€255.20 / yksikkö