Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-458 kaavinterä 8 tuumaa - pakkaus 10 | AA4GDH 12L721

ROBERTS 10-458 Kaavinterä 8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4GDH Malli: 10-458Ristiviite: 12L721

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinterä
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5LG17
Kokonaispituus8 "x 0.035" paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBERTS 10-442 Lattia-/seinäkaavinterä 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE4AZB 5HXD1 10-442€6.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-458 Kaavinterä 8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€23.47 / yksikkö