Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPSL-350 Quart Slow Cooker Auto Travel 12v | AG3NEG 33NU83

ROADPRO RPSL-350 Quart Slow Cooker Auto Travel 12v

Varastossa
Tuote: AG3NEG Malli: RPSL-350Ristiviite: 33NU83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuart Slow -keitin
Ampeeria8
Temp. alue60 astetta 76 astetta C
TyyppiAutomaattinen matka
KäytettyRetkeily, tailgating ja ruokailu tien varrella
Jännite (DC)12
Watts96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.17
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8516790000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPSL-350 Quart Slow Cooker Auto Travel 12v
€64.06 / yksikkö