Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP-222 tupakansytyttimen pistoke napaisuus | AH8YUB 39CJ19

ROADPRO RP-222 tupakansytyttimen tulppa käänteinen napaisuus

Varastossa
Tuote: AH8YUB Malli: RP-222Ristiviite: 39CJ19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeensytytinliitin
Koko6 "L x 1" S x 3 "H
TyyppiKäänteinen napaisuus
KäytettyVarasytyttimen pistoke
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP-222 tupakansytyttimen tulppa käänteinen napaisuus
€16.93 / yksikkö