Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO 302-10001SE CB-mikrofoni, jossa SS-johto, hopeajohto 4-nastainen AH8YUP 39CJ33

ROADPRO 302-10001SE CB-mikrofoni SS-johdolla, hopeajohto, 4-nastainen

Varastossa
Tuote: AH8YUP Malli: 302-10001SERistiviite: 39CJ33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCB-mikrofoni SS-johdolla
Connector Type4 Pin
Johdon pituus7
TyyppiHopeanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ROADPRO 302-10187 CB-mikrofoni SS-johdolla Chrome 4 Pin | AH8YUR 39CJ35 302-10187kromi€81.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO 302-10001SE CB-mikrofoni SS-johdolla, hopeajohto, 4-nastainen
€80.56 / yksikkö