Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 980-A3 Tri Volt sähkömagneettinen oven pidike | AD6VRX 4AZR7

RIXSON 980-A3 Tri Voltin sähkömagneettinen oven pidike

Varastossa
Tuote: AD6VRX Malli: 980-A3Ristiviite: 4AZR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€783.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen voltin sähkömagneettinen ovipidike
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Pitovoima (Lb.)30-40
Tulojännite120 VAC, 24 VAC / DC, 12 VDC
MateriaaliAlumiini
AvaustoimintoSähkömagneettinen vapautus
Virta vaaditaan12 VDC, 24 VAC / DC, 120 VAC
TyyppiLattia-asennus, yksiovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (6-5 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 980-A3 Tri Voltin sähkömagneettinen oven pidike
€783.81 / yksikkö