RIXSON 0608-ABACA Nh 90 ylhäältä piilotettu sulkija | AD6VUN 4AZY9

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Yläpuolella piilotettu lähetin

Varastossa
Tuote: AD6VUN Malli: 0608-ABACARistiviite: 4AZY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€999.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläpuolella piilotettu lähempänä
Varsi tyyppiYksinäinen näyttelijä
VäriHopea
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Asunnon korkeus1 11 / 16 "
Kotelon leveys12 45 / 64 "
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
Maks. Oven leveys44 "
AsennusSivuhammastus ja pohjatapit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulkutyyppi (pidä auki)
    • Maks. Oven paksuus (1-3 / 4 ")
    • Maks. Oven paino (200 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Yläpuolella piilotettu lähetin
€999.32 / yksikkö