Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITRON RAM-1545 -antennimagneettikiinnike 21h x 4w tuumainen Vhf / uhf | AA8UAX 1AAJ9

RITRON RAM-1545 Antenni Magneettinen Kiinnitys 21h x 4w Tuuma Vhf/uhf

Varastossa
Tuote: AA8UAX Malli: RAM-1545Ristiviite: 1AAJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntenni
Band-tyyppiVHF / UHF
Korkeus21 "
TyyppiMagneettinen kiinnitys
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8529102050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITRON RAM-1545 Antenni Magneettinen Kiinnitys 21h x 4w Tuuma Vhf/uhf
€132.14 / yksikkö