Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 353-11 Rescue Gloves Xl Stealth Pr | AC4LFC 30D905

RINGERS GLOVES 353-11 Rescue Gloves Xl Stealth Pr

Varastossa
Tuote: AC4LFC Malli: 353-11Ristiviite: 30D905

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastuskäsineet
TaustamateriaaliSpandex, neopreeni
VäriStealth
LäimäysKoukun ja silmukan sulkeminen
SormityyliSynteettinen nahka ja elastaani
PalmumateriaaliSynteettinen nahka, nahka
KokoXL
ompelemallaKevlar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 353-08 Rescue Gloves S Stealth Pr | AC4LEZ 30D902 353-08S€50.11
SORMUSKÄSINEET 353-09 Pelastuskäsineet M Stealth Pr | AC4LFA 30D903 353-09M€50.11
SORMUSKÄSINEET 353-10 Rescue Gloves L Stealth Pr | AC4LFB 30D904 353-10L€50.11
SORMUSKÄSINEET 353-12 Rescue Gloves 2xl Stealth Pr | AC4LFD 30D906 353-122XL€50.11
SORMUSKÄSINEET 353-13 Rescue Gloves 3xl Stealth Pr | AC4LFE 30D907 353-133XL€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 353-11 Rescue Gloves Xl Stealth Pr
€50.11 / yksikkö