Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 269-10 Leikkaamattomat käsineet L Keltainen / punainen Pr | AF7AZF 20TN88

RINGERS GLOVES 269-10 Viiltosuojakäsineet L Keltainen/punainen Pr

Varastossa
Tuote: AF7AZF Malli: 269-10Ristiviite: 20TN88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
TaustamateriaaliSpandex / TPR
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHi-Vis keltainen / punainen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliTefloc (R) / Spandex
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Pituus10 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalitefloc (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSormimateriaaliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 269-13 Leikkaamattomat käsineet 3xl Keltainen / punainen Pr | AF7AZJ 20TN91 269-13Tefloc (R) / Spandex3XL€14.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 269-10 Viiltosuojakäsineet L Keltainen/punainen Pr
€14.60 / yksikkö