Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 92535 leikkuri 3 terää 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL | AB3XTK 1VXF6

RIDGID 92535 Leikkuri 3 terä 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL

Varastossa
Tuote: AB3XTK Malli: 92535Ristiviite: 1VXF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen terän leikkuri
Yhteyden koko5/8 "ja 3/4"
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Koko2 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RIDGID 92540 leikkuri 3 terää 3 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL | AB3XTL 1VXF8 925403 "W€97.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92535 Leikkuri 3 terä 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL
€90.92 / yksikkö