RIDGID 66398 -putkisaha, 10–120 VAC, 2 2/5 hv, 12 tuuman maks. Dia | CT9PNB 800CV1

RIDGID 66398 putkisaha, 10–120 VAC, 2 2/5 hv, 12 tuuman maks. Dia

Varastossa
Tuote: CT9PNB Malli: 66398Ristiviite: 800CV1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,961.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 67883 -putkisaha, 10 - 120 VAC, 2 2/5 hv, 12 tuuman maks. Halkaisija, 1/2 tuumaa | CT9PNC 800CV2 67883€3,187.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 66398 putkisaha, 10–120 VAC, 2 2/5 hv, 12 tuuman maks. Dia
€7,961.42 / yksikkö