RIDGID 59365 Tyhjennyskaapelisarja 14 kpl AE2QUA: lle | AB3XNW 1VUX2

RIDGID 59365 Viemärinpuhdistuskaapelisarja, 14 osaa AE2QUA:lle

Varastossa
Tuote: AB3XNW Malli: 59365Ristiviite: 1VUX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€546.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapelisarja
Kaapelin tyyppiPoikkileikkaus
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4 "- 2"
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta45 ft.
Palojen lukumäärä14
Koko5/8" X 7-1/2'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.334
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 59365 Viemärinpuhdistuskaapelisarja, 14 osaa AE2QUA:lle
€546.92 / yksikkö