Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 47785 putkisuuttimet, 1/2 - 3/4 NPT, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus | AD6ZXZ 4CW95

RIDGID 47785 Putken suuttimet, 1/2 - 3/4 NPT, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6ZXZ Malli: 47785Ristiviite: 4CW95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiSuuri nopeus ruostumattomalle teräkselle
Nimellinen putki / putki1/2 - 3/4 "-14 TPI
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokoKiertyyppiKierteet tuumaa kohtiHinta
RIDGID 38120 putkimaalaussarja Hs Npt 2 1/2 - 4 tuumaa - pakkaus 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€622.39
RIDGID 37825 putkikierre 1 / 2tuuman seoksesta 4 kpl | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€92.64
RIDGID 37830 putkikierre 3/4 tuuman metalliseoksella 4 kpl AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€91.09
RIDGID 37835 putkikierre kuolee 1 tuuman seospakkaus 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€98.25
RIDGID 67807 Putkikirjasarja Kulta Oikea 4-osainen 1 / 2-3 / 4 tuumaa | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€392.67
RIDGID 67812 putkimaalaussarja kulta oikea 4-osainen 1 tuuman | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€394.10
RIDGID 26192 putkikierteet, 2-1/2 - 4 NPT, 4 kpl pakkaus | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€515.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 47785 Putken suuttimet, 1/2 - 3/4 NPT, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus
€347.42 / yksikkö