RIDGID 21893 Underground Utility Locator, 4 C-Cell akku | AA9KMA 1DPH2

RIDGID 21893 Underground Utility Locator, 4 C-Cell akku

Varastossa
Tuote: AA9KMA Malli: 21893Ristiviite: 1DPH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,180.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen apuohjelma
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppi(4) C
näyttöTaustavalaistu kartoitusnäyttö
Käytettäväksi päälläEnergisoituneet / käyttämättömät linjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maanalainen syvyys (voi ylittää 15 jalkaa, maaperän olosuhteista ja lähettimen tehosta riippuen)
    • Vastaanottimen ja lähettimen etäisyys (riippuu lähettimen tuotoksesta ja maaperän olosuhteista)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 21893 Underground Utility Locator, 4 C-Cell akku
€5,180.82 / yksikkö