Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.02756 Pystysuora käyrä Yläsäde 2 jalkaa 30 astetta | AD9DAU 4PLP8

RICHARDS-WILCOX 2035.02756 Pystykäyrän yläsäde 2 jalkaa 30 astetta

Varastossa
Tuote: AD9DAU Malli: 2035.02756Ristiviite: 4PLP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystykäyrä
TyyppiYläosa, Säde 2 Ft, 30 Deg, Jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.00980 Pystysuora kaaren yläsäde 2 jalkaa 90 astetta | AD9DAA 4PLL9 2035.00980Yläosa, Säde 2 Ft, 90 Deg, Jauhemaali€516.68
RICHARDS-WILCOX 2035.02757 Pystysuora kaaren yläsäde 2 jalkaa 45 astetta | AD9DAV 4PLP9 2035.02757Yläosa, Säde 2 Ft, 45 Deg, Jauhemaali€297.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.02756 Pystykäyrän yläsäde 2 jalkaa 30 astetta
€264.55 / yksikkö