RICE LAKE 12844TR Calibration Weight, 500 lb Nominal Mass, 6, Accredited, Cast Iron | CT9BAJ 55NA99

RICE LAKE 12844TR Kalibrointipaino, 500 lb nimellismassa, 6, akkreditoitu, valurauta

Varastossa
Tuote: CT9BAJ Malli: 12844TRRistiviite: 55NA99

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,197.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino tyyliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuuneräMateriaaliMittaustyyppiNimellinen massaHinta
RICE LAKE 12842 Kalibrointipaino 1 lb. Kiillotettu | AA6YYV 15F045 12842ura-Ei sisälly7KiiltäväKalibrointipainoValurauta-1 lb€69.41
RICE LAKE 12823 Kalibrointipaino 5 lb. Maalattu | AA6YYW 15F053 12823Kahvan kahvaEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-5 lb€74.30
RICE LAKE 13319 Kalibrointi Paino 25kg Satiini | AA6YYX 15F079 13319Kahvan kahvaEi sisälly4SatiiniKalibrointipainoRuostumaton teräs-25kg€1,362.98
RICE LAKE 10154 Kalibrointipaino 50 x 0.5 Lb. Maalattu | AA6YYY 15F143 10154VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-50 x 0.5 paunaa€44.14
RICE LAKE 10160 Kalibrointipaino 500 x 5 paunaa. Maalattu | AA6YYZ 15F144 10160VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 5 paunaa€50.48
RICE LAKE 10170 Kalibrointipaino 500 x 2.5 paunaa. Maalattu | AA6YZA 15F145 10170VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 2.5 paunaa€60.39
RICE LAKE 10189 Kalibrointipaino 300 x 1.5 Lb. Maalattu | AA6YZB 15F146 10189VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-300 x 1.5 paunaa€44.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 12844TR Kalibrointipaino, 500 lb nimellismassa, 6, akkreditoitu, valurauta
€2,197.49 / yksikkö