Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RHEEM SP210198 Elementti, 240V 3800W | CT9ANJ 45W513

RHEEM SP210198 Elementti, 240V 3800W

Varastossa
Tuote: CT9ANJ Malli: SP210198Ristiviite: 45W513

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RHEEM SP10552GH Element, 2000W 240V | CT9ANH 45W447 SP10552GH€31.93
RHEEM SP13409BM Lwd Element | CT9ANK 15A579 SP13409BM€255.24
RHEEM SP10552FL lämmitinelementti, 208/240V | CT9ATJ 45W657 SP10552FL€29.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RHEEM SP210198 Elementti, 240V 3800W
€132.71 / yksikkö