Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM412SB30-BYD-RE Seinäkatto 30 jalkaa Musta/keltainen vyö | AF7GFM 20YU35

RETRACTA-BELT WM412SB30-BYD-RE seinäkatto 30 jalkaa musta/keltainen vyö

Varastossa
Tuote: AF7GFM Malli: WM412SB30-BYD-RERistiviite: 20YU35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriMusta / keltainen lävistäjä
Hihnan pituus30ft.
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4"
AsennustyyliKiinteä / irrotettava asennuslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WM412SB30-CAU-RE Seinäkatto 30 jalkaa -varoitus Älä syötä | AF7GFN 20YU36 WM412SB30-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläMustaMusta€305.77
RETRACTA-BELT WM412SB30-RD-RE Seinäkatto 30 jalkaa punainen vyö | AF7GFP 20YU37 WM412SB30-RD-REpunainenMustaMusta€338.73
RETRACTA-BELT WM412SB30-YW-RE Seinäkatto 30 jalkaa keltainen vyö | AF7GFQ 20YU38 WM412SB30-YW-REKeltainenMustaMusta€338.73
RETRACTA-BELT WM412YW30-BYD-RE Seinäkatto 30 jalkaa Musta/keltainen vyö | AF7GFR 20YU39 WM412YW30-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäKeltainenKeltainen€338.73
RETRACTA-BELT WM412YW30-CAU-RE Seinäkatto 30 jalkaa -varoitus Älä syötä | AF7GFT 20YU40 WM412YW30-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläKeltainenKeltainen€305.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM412SB30-BYD-RE seinäkatto 30 jalkaa musta/keltainen vyö
€338.73 / yksikkö