Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM412SB25-BYD-RE Seinäneste 25 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GFZ 20YU61

RETRACTA-BELT WM412SB25-BYD-RE seinäkatto 25 jalkaa musta/keltainen vyö

Varastossa
Tuote: AF7GFZ Malli: WM412SB25-BYD-RERistiviite: 20YU61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriMusta / keltainen lävistäjä
Hihnan pituus25ft.
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4"
AsennustyyliKiinteä / irrotettava asennuslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WM412SB25-BL-RE Seinäneste 25 jalkaa sininen vyö | AF7GFY 20YU60 WM412SB25-BL-REsininenMustaMusta€281.26
RETRACTA-BELT WM412SB25-CAU-RE Seinäneste 25 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GGA 20YU62 WM412SB25-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläMustaMusta€281.26
RETRACTA-BELT WM412SB25-RD-RE Seinäneste 25 jalkaa punainen vyö | AF7GGB 20YU63 WM412SB25-RD-REpunainenMustaMusta€281.26
RETRACTA-BELT WM412SB25-YW-RE Seinäneste 25 jalkaa keltainen vyö | AF7GGC 20YU64 WM412SB25-YW-REKeltainenMustaMusta€281.26
RETRACTA-BELT WM412YW25-BYD-RE Seinäneste 25 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GGD 20YU65 WM412YW25-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäKeltainenKeltainen€311.55
RETRACTA-BELT WM412YW25-CAU-RE Seinäneste 25 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GGE 20YU66 WM412YW25-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläKeltainenKeltainen€281.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM412SB25-BYD-RE seinäkatto 25 jalkaa musta/keltainen vyö
€311.55 / yksikkö