Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM412SB20-YW-RE Seinäneste 20 jalkaa keltainen vyö | AF7GGQ 20YU78

RETRACTA-BELT WM412SB20-YW-RE seinäkatto 20 jalkaa keltainen vyö

Varastossa
Tuote: AF7GGQ Malli: WM412SB20-YW-RERistiviite: 20YU78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriKeltainen
Hihnan pituus20ft.
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4"
AsennustyyliKiinteä / irrotettava asennuslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WM412SB20-BK-RE Seinäneste 20 jalkaa musta vyö | AF7GGL 20YU74 WM412SB20-BK-REMustaMustaMusta€210.71
RETRACTA-BELT WM412SB20-BYD-RE Seinäneste 20 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GGM 20YU75 WM412SB20-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäMustaMusta€233.43
RETRACTA-BELT WM412SB20-CAU-RE Seinäneste 20 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GGN 20YU76 WM412SB20-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläMustaMusta€213.99
RETRACTA-BELT WM412SB20-RD-RE Seinäneste 20 jalkaa punainen vyö | AF7GGP 20YU77 WM412SB20-RD-REpunainenMustaMusta€210.71
RETRACTA-BELT WM412YW20-BYD-RE Seinäneste 20 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GGR 20YU79 WM412YW20-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäKeltainenKeltainen€233.43
RETRACTA-BELT WM412YW20-CAU-RE Seinäneste 20 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GGT 20YU80 WM412YW20-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläKeltainenKeltainen€213.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM412SB20-YW-RE seinäkatto 20 jalkaa keltainen vyö
€210.71 / yksikkö