Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM412SB15-FME-RE Sisäänvedettävä vyön este 14 jalkaa FME | AH9KXW 40CK69

RETRACTA-BELT WM412SB15-FME-RE sisäänvedettävä vyön este 14 jalkaa FME

Varastossa
Tuote: AH9KXW Malli: WM412SB15-FME-RERistiviite: 40CK69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriPunainen ja valkoinen teksti
Hihnan pituus14ft.
VyöviestiFME-ALUE
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4
AsennustyyliKiinteä / irrotettava asennuslevy
TyyppiSeinäasennettava yhden linjan vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVyö VäriHihnan pituusVyöviestiVäriSuorittaa loppuunKorkeusAsennustyyliHinta
RETRACTA-BELT WM6500-BYD-WP-RE Seinäkatto 65 jalkaa Musta/keltainen vyö | AF7GFD 20YT89 WM6500-BYD-WP-REYksi vyöMusta / keltainen lävistäjä65ft.-MustaSileä musta10 "Kiinteä asennuslevy€1,663.12
RETRACTA-BELT WM5000-BYD-HDRE Manuaalinen seinäsuoja 50 jalkaa Musta/keltainen vyö | AF7GFE 20YT91 WM5000-BYD-HDREYksi vyöMusta / keltainen lävistäjä50ft.-MustaSileä musta8.5 "Kiinteä asennuslevy€956.60
RETRACTA-BELT WM412SB15-AAO-RE Sisäänvedettävä vyön este 15 jalkaa Musta | AH9KWW 40CK42 WM412SB15-AAO-RESeinäasennettava yhden linjan vyöPunainen ja valkoinen teksti15ft.Vain valtuutettu käyttöMustaMusta4Kiinteä / irrotettava asennuslevy€207.43
RETRACTA-BELT WM412SB15-NE-RE Sisäänvedettävä vyön este 15 jalkaa Ei sisäänpääsyä | AH9KWX 40CK43 WM412SB15-NE-RESeinäasennettava yhden linjan vyöPunainen ja valkoinen teksti15ft.pääsy kiellettyMustaMusta4Kiinteä / irrotettava asennuslevy€207.43
RETRACTA-BELT WM412SB15-RWD-RE Sisäänvedettävä vyön este 15 jalkaa 4 tuumaa Korkeus | AH9KWY 40CK44 WM412SB15-RWD-RESeinäasennettava yhden linjan vyöPunainen ja valkoinen diagonaali raidallinen15ft.-MustaMusta4Kiinteä / irrotettava asennuslevy€192.01
RETRACTA-BELT WM412YW15-BL-RE Sisäänvedettävä vyön suoja 15 jalkaa 4-1 / 2 tuuman leveys | AH9KWZ 40CK45 WM412YW15-BL-RESeinäasennettava yhden linjan vyösininen15ft.-KeltainenKeltainen4Kiinteä / irrotettava asennuslevy€192.01
RETRACTA-BELT WM412YW15-YW-RE Sisäänvedettävä vyön este 15 jalkaa Keltainen | AH9KXA 40CK46 WM412YW15-YW-RESeinäasennettava yhden linjan vyöKeltainen15ft.-KeltainenKeltainen4Kiinteä / irrotettava asennuslevy€192.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM412SB15-FME-RE sisäänvedettävä vyön este 14 jalkaa FME
€257.71 / yksikkö