Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REOTEMP FM36-16 -anturisuojus 3 jalan varsi 1/2 tuuman anturille | AC9RWW 3JPN6

REOTEMP FM36-16 anturin suojus 3 jalan varsi 1/2 tuuman anturille

Varastossa
Tuote: AC9RWW Malli: FM36-16Ristiviite: 3JPN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoettimen vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REOTEMP FM72-16 Probe Guard 6 jalan varsi 1/2 tuuman mittapäälle | AC9YUC 3LNV3 FM72-16€232.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP FM36-16 anturin suojus 3 jalan varsi 1/2 tuuman anturille
€186.44 / yksikkö