Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REOTEMP AA025CF21 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin -40 - 120f | AF3YKJ 8FCH2

REOTEMP AA025CF21 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin -40 - 120f

Varastossa
Tuote: AF3YKJ Malli: AA025CF21Ristiviite: 8FCH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettikellomittari
tarkkuus+ /-1%
OikaisutUlkoinen
tapausHermeettisesti suljettu
Kotelon materiaali300-sarjan kiillotettu ruostumaton teräs
Käämi valmisSilikoni täytettävä tärinää varten
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1-1 / 2 "terveys
Valitse koko3"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 120 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliYhteyden sijaintiValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
REOTEMP AA040CF43 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Ruostumaton terästakaisin3"4"0 astetta 200 astetta€209.44
REOTEMP AA040CF47 3 -tuumainen bimetallilämpömittari 0 - 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Ruostumaton terästakaisin3"4"0 astetta 250 astetta€209.44
REOTEMP AA040CF39 Bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300-sarjan kiillotettu ruostumaton terästakaisin3"4"0 astetta 150 astetta€209.44
REOTEMP AA060CF43 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Ruostumaton terästakaisin3"6"0 astetta 200 astetta€209.44
REOTEMP AA060CF39 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300-sarjan kiillotettu ruostumaton terästakaisin3"6"0 astetta 150 astetta€209.44
REOTEMP BB090CF39 bimetallilämpömittari 5 tuuman valitsin 0 - 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Ruostumaton terästakaisin5"9"0 astetta 150 astetta€219.94
REOTEMP XR025CF43 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 200f | AF3YNL 8FJU8 XR025CF43Ruostumaton teräspohja3"2.5 "0 astetta 200 astetta€233.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP AA025CF21 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin -40 - 120f
€209.44 / yksikkö