Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 69615 Pieni käsikaavin valkoinen 3 x 8 tuumaa | AD2UHB 3UE94

REMCO 69615 Pieni käsikaavin valkoinen 3 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UHB Malli: 69615Ristiviite: 3UE94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni käsikaavin
VäriValkoinen
Malli1-osainen
Pituus8"
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys3"
TyyliEi naimisissa, kemikaaleja kestävä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi naimisissa, kemikaaleja kestävä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMallieräTyyliTyyppiHinta
REMCO 69612 pieni käsikaavin, vihreä 3 x 8 tuumaa | AD2UGY 3UE91 69612Vihreä1-osainenPieni käsikaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17
REMCO 69613 Pieni käsikaavin sininen 3 x 8 tuumaa | AD2UGZ 3UE92 69613sininen1-osainenPieni käsikaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17
REMCO 69614 Pieni käsikaavin punainen 3 x 8 tuumaa | AD2UHA 3UE93 69614punainen1-osainenPieni käsikaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17
REMCO 69616 Pieni käsikaavin keltainen 3 x 8 tuumaa | AD2UHC 3UE95 69616Keltainen1-osainenPieni käsikaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17
REMCO 69619 pieni käsikaavin, musta 3 x 8 tuumaa | AE4VWR 5NAH8 69619MustaYksi kappalePieni käsikaavinKäsiKäsi€9.17
REMCO 69611 Kaavin 3 tuuman pituus vaaleanpunainen | AF9PBK 30PC70 69611Vaaleanpunainen1-osainenKaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17
REMCO 69617 käsikaapuri 3 tuuman leveys x 8 tuuman pituus oranssi 1kpl | AG2BAP 31CF81 69617Oranssi1-osainenKaavinEi naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69615 Pieni käsikaavin valkoinen 3 x 8 tuumaa
€9.17 / yksikkö