Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6960MD2 penkkikaavin polypropeenia 8-1 / 2 x 5 tuumaa moderni muotoilu vihreä | AA8JYK 18G802

REMCO 6960MD2 Penkkikaavin polypropeeni 8-1/2 x 5 tuumaa moderni design vihreä

Varastossa
Tuote: AA8JYK Malli: 6960MD2Ristiviite: 18G802

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikaavin
VäriVihreä
MalliYksi kappale, ruiskupuristettu
Pituus5"
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys8.5 "
TyyliMetalli havaittavissa
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMetalli havaittavissa
Leveys8.5 "
Käyttölämpötila.-22 astetta F / -30 astetta C - 176 astetta F / 80 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6960MD4 penkkikaavin polypropeenia 8-1 / 2 x 5 tuumaa moderni muotoilu punainen | AA8JYL 18G803 6960 MD4punainen€50.72
REMCO 6960MD3 penkkikaavin polypropeenia 8-1 / 2 x 5 tuumaa moderni muotoilu sininen | AA8JYM 18G804 6960 MD3sininen€50.72
REMCO 6960MD5 penkkikaavin polypropeenia 8-1 / 2 x 5 moderni muotoilu valkoinen | AA8JYN 18G805 6960 MD5Harmaa€50.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6960MD2 Penkkikaavin polypropeeni 8-1/2 x 5 tuumaa moderni design vihreä
€50.72 / yksikkö