Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67776 sekoituslapa ilman reikiä keltainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGR 3UE65

REMCO 67776 Sekoituslapa ilman reikiä keltainen 6 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UGR Malli: 67776Ristiviite: 3UE65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä sekoitus mela
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
VäriKeltainen
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus52 "
TyyppiIlman reikiä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
REMCO 67772 mela ilman reikiä, vihreä 6 x 13 tuumaa | AD2UGM 3UE61 67772VihreäPitkä sekoitus mela€96.94
REMCO 67773 Sekoituslapa ilman reikiä Sininen 6 x 13 tuumaa | AD2UGN 3UE62 67773sininenPitkä sekoitus mela€96.94
REMCO 67774 Sekoituslapa ilman reikiä punainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGP 3UE63 67774punainenPitkä sekoitus mela€96.94
REMCO 67775 Sekoitusmela ilman reikiä Valkoinen 6 x 13 tuumaa | AD2UGQ 3UE64 67775ValkoinenPitkä sekoitus mela€96.94
REMCO 67778 sekoituslapa, 52 tuuman pituus, violetti | CM7QJY 67778-Sekoittamalla meloa€96.94
REMCO 67771 sekoitusmela, 52 tuuman pituus, vaaleanpunainen | CM7QJZ 67771-Sekoittamalla meloa€96.94
REMCO 67777 sekoituslapa, 52 tuuman pituus, oranssi | CM7QKA 67777-Sekoittamalla meloa€96.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67776 Sekoituslapa ilman reikiä keltainen 6 x 13 tuumaa
€96.94 / yksikkö