Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6500MD3 iso kauha 6w x 9l moderni muotoilu tummansininen | AF3XGE 8E357

REMCO 6500MD3 iso kauha 6 leveys x 9 l moderni muotoilu tummansininen

Varastossa
Tuote: AF3XGE Malli: 6500MD3Ristiviite: 8E357

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kauha
Koko82 oz.
Värisininen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys3.5 "
TyyppiMetalli havaittavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6500MD2 iso kauha 6w x 9l moderni muotoilu vihreä | AF3XGD 8E356 6500 MD2Vihreä€54.56
REMCO 6500MD5 iso kauha 3-1/2 x 15 tuumaa moderni muotoilu valkoinen | AF4ELW 8TRR0 6500 MD5Harmaa€54.56
REMCO 6500MD4 iso kauha 6w x 9l moderni design punainen | AF4QMQ 9G089 6500 MD4punainen€54.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6500MD3 iso kauha 6 leveys x 9 l moderni muotoilu tummansininen
€54.56 / yksikkö