Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 5380-90-6 Putkiharja Keltainen Jäykkä Polypropeeni 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561

REMCO 5380-90-6 Putkiharja Keltainen Jäykkä Polypropeeni 3-1/2 x 6-1/4

Varastossa
Tuote: AC7WVM Malli: 5380-90-6Ristiviite: 38Y561

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja ilman kahvaa
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5.75 "
Harjan leveys3.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäKeltainen
Kokonaispituus6.25 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 5380-90-2 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2VihreäVihreä€40.57
REMCO 5380-90-3 putkiharja sininen jäykkä polypropeeni 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3sininensininen€40.57
REMCO 5380-90-4 putkiharja punainen jäykkä polypropyleeni 3-1 / 2 x 6-1 / 4 tuumaa | AC7WVK 38Y559 5380-90-4punainenpunainen€40.57
REMCO 5380-90-5 putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5ValkoinenValkoinen€40.57
REMCO 5380-90-9 tyhjennysharja polyesteri musta 6-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9MustaMusta€40.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 5380-90-6 Putkiharja Keltainen Jäykkä Polypropeeni 3-1/2 x 6-1/4
€40.57 / yksikkö