Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 5380-103-9 tyhjennysharja polyesteri musta 6-1 / 2 tuuman kokonaispituus | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 Tyhjennysharja Polyesterimusta 6-1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AF3RMR Malli: 5380-103-9Ristiviite: 8CKN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja ilman kahvaa
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus6"
Harjan leveys4"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäMusta
Kokonaispituus6.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 5380-103-2 Putkiharja vihreä jäykkä polypropyleeni 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AC7WUL 38Y537 5380-103-2VihreäVihreä€45.26
REMCO 5380-103-3 Putkiharja sininen jäykkä polypropyleeni 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AC7WUM 38Y538 5380-103-3sininensininen€45.26
REMCO 5380-103-4 Putkiharja punainen jäykkä polypropyleeni 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AC7WUN 38Y539 5380-103-4punainenpunainen€45.26
REMCO 5380-103-5 Putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AC7WUP 38Y540 5380-103-5ValkoinenValkoinen€45.26
REMCO 5380-103-6 Putkiharja Keltainen jäykkä polypropeeni 4 x 6-1/2 tuumaa | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6KeltainenKeltainen€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 5380-103-9 Tyhjennysharja Polyesterimusta 6-1/2 tuuman kokonaispituus
€40.62 / yksikkö