Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 53795 putkiharja valkoinen pehmeä polypropeeni 2 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WUJ 38Y535

REMCO 53795 Putkiharja Valkoinen Pehmeä Polypropeeni 2 x 19-5/8 In

Varastossa
Tuote: AC7WUJ Malli: 53795Ristiviite: 38Y535

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja venttiiliharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5"
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus13 25 / 64 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, ruostumaton teräs
Kokonaispituus19.625 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 53792 putkiharja vihreä pehmeä polypropeeni 2 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WUF 38Y532 53792VihreäVihreä€17.33
REMCO 53793 putkiharja sininen pehmeä polypropeeni 2 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WUG 38Y533 53793sininensininen€17.33
REMCO 53794 putkiharja punainen pehmeä polypropeeni 2 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WUH 38Y534 53794punainenpunainen€17.33
REMCO 53796 putkiharja keltainen pehmeä polypropeeni 2 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WUK 38Y536 53796KeltainenKeltainen€17.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 53795 Putkiharja Valkoinen Pehmeä Polypropeeni 2 x 19-5/8 In
€17.33 / yksikkö