Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 42876 Utility Brush Keltainen 11 tuumaa | AF6BWN 9WDH2

REMCO 42876 Utility Harja keltainen 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6BWN Malli: 42876Ristiviite: 9WDH2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus11 "
Harjan leveys1.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus8.187 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus11 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 42874 Utility Brush Red 11 In | AF3XBW 8DY47 42874punainenpunainen€8.22
REMCO 42873 yleisharja sininen 11 tuumaa | AF4GGT 8VUW8 42873sininensininen€8.22
REMCO 42872 yleisharja vihreä 11 tuumaa | AF4HFY 8X013 42872VihreäVihreä€8.22
REMCO 42875 Utility Brush White 11 In | AF4KUR 8ZEU8 42875ValkoinenValkoinen€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 42876 Utility Harja keltainen 11 tuumaa
€8.22 / yksikkö