Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29354 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiinia, punainen | AC3EHX 2RWR9

REMCO 29354 Kahva, halkaisija 1.2 tuuma, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, punainen

Varastossa
Tuote: AC3EHX Malli: 29354Ristiviite: 2RWR9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
Väripunainen
Pituus51 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
REMCO 29358 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, violetti | AA8KAV 18G931 29358ViolettiKahva€44.38
REMCO 29352 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiinia, vihreä | AC3EHV 2RWR7 29352VihreäVärikoodattu kahva€44.38
REMCO 29353 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, sininen | AC3EHW 2RWR8 29353sininenVärikoodattu kahva€44.38
REMCO 29355 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiinia, valkoinen | AC3EHY 2RWT1 29355ValkoinenVärikoodattu kahva€44.38
REMCO 29356 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, keltainen | AC3EHZ 2RWT2 29356KeltainenVärikoodattu kahva€44.38
REMCO 29357 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, oranssi | AF6EAC 9YFY6 29357OranssiVärikoodattu kahva€44.38
REMCO 29359 Kahva, halkaisija 1.2 tuumaa, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, musta | CM7QRF 29359-Kahva€42.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29354 Kahva, halkaisija 1.2 tuuma, pituus 51.6 tuumaa, alumiini, punainen
€44.38 / yksikkö