Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 06159 seinäkiinnike musta | AE4VWJ 5NAH0

REMCO 06159 Seinäteline Musta

Varastossa
Tuote: AE4VWJ Malli: 06159Ristiviite: 5NAH0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
VäriMusta
Syvyys6.500 "
hyödytYleismaailmallinen
Korkeus2.5 "
Pituus9.5 "
MateriaaliPolymeeri
Metalli havaittavissaEi
MountSeinä
TyyppiMuovi
Painokapasiteetti22 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 06159 Seinäteline Musta
€48.14 / yksikkö