Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 13941000 Kotelo digitaaliselle refraktometrille | AA7MAU 16D205

REICHERT 13941000 Kotelo Pocket Digital Refraktometrille

Varastossa
Tuote: AA7MAU Malli: 13941000Ristiviite: 16D205

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon kotelo
ToimintoKotelo Reichert Pocket-Chek Refraktometreille
Korkeus1.5
Pituus4.5 "
TyyppiLisävaruste
Leveys2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4202921500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 13941000 Kotelo Pocket Digital Refraktometrille
€50.66 / yksikkö