Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 137528L0 Refraktometrin tarkkuus 2 | AA7MAJ 16D190

REICHERT 137528L0 Refraktometri, korkea tarkkuus 2

Varastossa
Tuote: AA7MAJ Malli: 137528L0Ristiviite: 16D190

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka
tarkkuus2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
Automaattinen lämpötilakorjausY
Halkaisija1.5
ToimintoViinipitoisuus, kiinteät aineet
Korkeus1.5
Pituus9.7
alue0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI
päätöslauselma2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
TyyppiAlog-käsikirja
Leveys1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9027508015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoeräaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
REICHERT 137584L0 Refraktometrin jäähdytysneste / akku | AF4DYG 8TLK5 137584L01.0 astetta FEtyleeniglykolin ja propyleeniglykolin jäätymispisteet, etyleeniglykolin ja propyleeniglykolin pitoisuus, akun elektrolyytin ominaispaino ja lataustasoAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka+32 - -60 F etyleeniglykoli, +32 - -60 F propyleeniglykoli, 0-70 etyleeniglykoli, 0-63 propyleeniglykoli, 1.100-1.400 elektrolyyttipitoisuus1.3330-1.4048Jäähdytysneste / akku (F-astetta)€386.19
REICHERT 13960000 digitaalinen refraktometri, automaattinen, automaattinen lämpötilan kompensointi, kestävä säilytyskotelo | CT8WJC 16D197 13960000--Digitaalinen refraktometri---€3,454.40
REICHERT 13962000 Digitaalinen refraktometri, automaattinen, automaattinen lämpötilan kompensointi, kestävä säilytyskotelo, 2 vuotta | CT8WJD 16D198 13962000--Digitaalinen refraktometri---€4,045.99
REICHERT 13940021 Digitaalinen refraktometri, klinikka | CT8WJE 39EA92 13940021--Digitaalinen refraktometri---€912.96
REICHERT 13950000 Digitaalinen refraktometri, digitaalinen kädessä pidettävä, 0–95 % Brix-alue, automaattinen lämpötilan kompensointi | CT8WJF 8RTH2 13950000--Digitaalinen refraktometri---€3,161.80
REICHERT 13940020 Digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0–25.8 %, automaattinen lämpötilan kompensointi | CT8WJG 52HX96 13940020--Digitaalinen refraktometri---€653.86
REICHERT 13940023 Digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0–82 % alue, automaattinen lämpötilan kompensointi | CT8WJH 52HX98 13940023--Digitaalinen refraktometri---€680.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 137528L0 Refraktometri, korkea tarkkuus 2
€359.60 / yksikkö