Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18762 Heijastinnauha W 1 tuuman pituus 50 jaardin sininen | AD8PEL 4LGL4

REFLEXITE 18762 Heijastinnauha L 1 tuuman pituus 50 jaardi sininen

Varastossa
Tuote: AD8PEL Malli: 18762Ristiviite: 4LGL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
Värisininen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Paksuus8 milj.
TyyppiHälytysajoneuvo
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
REFLEXITE 18824 Heijastinnauha W 1 tuuman pituus 50 jaardia kulta | AD8PEN 4LGL6 18824Kulta150ft.1"€103.32
REFLEXITE 18773 Heijastinnauha W 1 tuuman vihreä | AD8PEP 4LGL7 18773Vihreä150ft.1"€80.48
REFLEXITE 18709 Heijastinnauha W 1 tuuman pituus 50 jaardia punainen | AD8PEQ 4LGL8 18709punainen150ft.1"€84.42
REFLEXITE 18732 Heijastinnauha W 1 tuumaa valkoinen | AD8PER 4LGL9 18732Valkoinen150ft.1"€79.07
REFLEXITE 18715 Heijastinnauha W 6 tuuman punainen | AE9XYN 6NFZ7 18715punainen150ft.6"€560.45
REFLEXITE 18714 Heijastinnauha W 6 tuuman punainen | AE9XYP 6NFZ8 18714punainen50ft.6"€224.03
REFLEXITE 18711 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen | AE9YAV 6NGC8 18711punainen150ft.2"€211.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18762 Heijastinnauha L 1 tuuman pituus 50 jaardi sininen
€84.42 / yksikkö