Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7030600 Vastaanottimen / liittimen lukko 5/8 tuuman halkaisija | AB6JBR 21T176

REESE 7030600 Vastaanotin/liitin Lukko 5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6JBR Malli: 7030600Ristiviite: 21T176

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen / kytkimen lukko
luokkaIII, IV
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Reikä dia.5 / 8 "
Lukon tyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7030600 Vastaanotin/liitin Lukko 5/8 tuuman halkaisija
€60.43 / yksikkö