Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7008300 kromi vetokuula, 1 tuuman varren halkaisija | AB6JCB 21T185

REESE 7008300 kromi vetokuula, 1 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6JCB Malli: 7008300Ristiviite: 21T185

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKromi vetokoukku
Pallo Dia.2 sisään.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)6000 lb
Suorittaa loppuunkromi
Varsi Dia.1"
Varren pituus2"
Tyyppiinterlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Varren pituusHinta
REESE 7008600 Chrome Hitch Ball Gvwr 6000 Lb. | AB6JBZ 21T183 70086001"2"€24.11
REESE 7008200 Chrome Hitch Ball Gvwr 3500 Lb. | AB6JCA 21T184 70082003 / 4 "1.5 "€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7008300 kromi vetokuula, 1 tuuman varren halkaisija
€21.85 / yksikkö