Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7007542 Vetokaapeli 40 tuumaa Teräs Musta | AG9HZJ 20PM97

REESE 7007542 Hinauskaapeli 40 tuumaa teräs musta

Varastossa
Tuote: AG9HZJ Malli: 7007542Ristiviite: 20PM97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokaapeli
VäriMusta
Hook TypeTaotut
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
Nimellisteho5000 lb
Koko40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7007542 Hinauskaapeli 40 tuumaa teräs musta
€56.32 / yksikkö