Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 700681142 Hitch Sleeved Tappi/klipsi/holkki | AC2ZUM 2PJ93

REESE 700681142 Hitch Sleeved Tappi/klipsi/holkki

Varastossa
Tuote: AC2ZUM Malli: 700681142Ristiviite: 2PJ93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityshihna ja pidike
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reikä dia.1/2 ja 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 700681142 Hitch Sleeved Tappi/klipsi/holkki
€13.72 / yksikkö