Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601031-4 1 Lyijyletkun kaksoisliitäntä | AD8WFZ 4NB44

REELCRAFT S601031-4 1 lyijyletkun kaksoistulo

Varastossa
Tuote: AD8WFZ Malli: S601031-4 1Ristiviite: 4NB44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoishitsauksen johtoletku
Laitteet9 / 16-18F
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus4ft.
Letku ulkopuolella Dia.17 / 32 "
Max. Paine200 psi
TyyppiLuokka T

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
REELCRAFT S601031-2 1 Lyijyletkun kaksoisliitäntä | AD8WFY 4NB43 S601031-2 12ft.€85.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601031-4 1 lyijyletkun kaksoistulo
€101.68 / yksikkö