Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600248 1 Kääntyvä letkukela | AD8WFG 4NB28

REELCRAFT S600248 1 kääntyvä letkukela

Varastossa
Tuote: AD8WFG Malli: S600248 1Ristiviite: 4NB28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukela kääntyvä
Tyyppi360 Kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600248 1 kääntyvä letkukela
€359.30 / yksikkö