,Uudet Reelcraftin suojukset, jotka on suunniteltu kestämään päivittäisen käytön ankaruutta ja väärinkäyttöä, suojaavat kelojasi sääolosuhteilta. Kestävät ja pitkäkestoiset suojukset suojaavat rullaa, joka on asennettu ankariin sisäympäristöihin, ulkotiloihin tai mobiilisovelluksiin, ja ne sopivat ihanteellisesti keloihin, joita käytetään polttoaineeseen, dieselpakonesteeseen (DEF), hydraulinesteeseen, hitsauskaasuun, hitsauskaapeliin, painepesuun ja muuhun. !, , ,Laadukas polyesterikangas PVC-pinnoitteella, joka on todistetusti kestänyt puhkaisua, repeytymistä ja hankausta, ,Erinomainen UV-kestävyys, joka estää haalistumista ja hajoamista, ,Pidentää letkun ja kelan käyttöikää suojaamalla elementeiltä kela tarranauhalla ja turvalukolla täydelliseen kelan suojaukseen, ,Matalissa lämpötiloissa kestävyys halkeilua vastaan (-40 °F), ,Tulenkestävä – NFPA 286, NFPA 701, ASTM E84, ASTM D 6413, ,Made in USA, , ,HUOM:, Koskee kaikkia sarjan keloja letkun koosta tai paineluokituksesta riippumatta. Sopii kaikkiin käsikampikeloihin, joissa on 12" leveät puolat, paitsi jännitteisiä johtokeloja.,