REELCRAFT LH3100 Quad Outlet -johdotela, johtimen koko 10 Awg, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BC7PJC

REELCRAFT LH3100 nelipistorasian virtajohtokela, johdon koko 10 Awg, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15 A

Varastossa
Tuote: BC7PJC Malli: LH3100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Ampeeria15
johtimet3
JohtoEi
Johto lopettaa NEMA-määrityksetQuad Outlet
Johdon pituus100ft.
TyyppiSTW
Jännite125
Paino13 lbs.
Langan koko (AWG)10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT LH3100 nelipistorasian virtajohtokela, johdon koko 10 Awg, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15 A
€258.68 / yksikkö