REELCRAFT CA32112L Käsikammen letkukela, 200 jalkaa, 17 3/4 tuumaa pituus x 25 3/4 tuumaa leveys x 20 1/4 tuumaa kor, punainen | CT8VVY 4NA98

REELCRAFT CA32112L Hand Crank Hose Reel, 200 ft, 17 3/4 Inch Length x 25 3/4 Inch Width x 20 1/4 Inch H, Red

Varastossa
Tuote: CT8VVY Malli: CA32112LRistiviite: 4NA98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT HC3900-19-20-15FF Hand Crank Hose Reel, 70 ft, 35 11/16 Inch Length x 21 Inch Width x 22 1/2 Inch H, Nitrile | CT8VVZ 56MW47 HC3900-19-20-15FF€1,837.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA32112L Hand Crank Hose Reel, 200 ft, 17 3/4 Inch Length x 25 3/4 Inch Width x 20 1/4 Inch H, Red
€556.83 / yksikkö