REELCRAFT 82100 OLP1 Letkukela teollisuus 1/2 tuumaa 100 jalkaa | AE6BCX 5PG04

REELCRAFT 82100 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6BCX Malli: 82100 OLP1Ristiviite: 5PG04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus25.375 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys10.5 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)73.15
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliTullimääräSuorittaa loppuunLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaHinta
REELCRAFT 81100 OLP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 75 jalkaa | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Letkukela Teollinen 1 Psi 250f | AD210VYA 8NA4 83050 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Letkun kelaSAE 100 R2 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 100 jalkaa pituus 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Letkun kela-Raskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu-Teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva€1,381.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 82100 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 100 jalkaa pituus
€1,143.69 / yksikkö